Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT65430089 Herst.-Nr.: 65430089 EAN/GTIN: 4002432134793 |
| |
|
|  |  |
 | - Leitz Sitzball Active Anti-Roll-Funktion
- Stilvoller und ergonomisch gestalteter Gymnastikball, der sich ideal als zusätzliche Sitzgelegenheit eignet und den Körper tagsüber in Bewegung hält
- Unterstützt die Muskelbewegung, um die Körperhaltung und die Flexibilität zu verbessern
- Hilft dabei, Rückenschmerzen zu lindern
- Wechseln Sie alle 30 Minuten zwischen Ball und Stuhl und achten Sie auf eine korrekte Luftbefüllung gemäß der Anleitung
- Getestet und empfohlen vom deutschen IGR, dem Institut für Gesundheit und Ergonomie
- Anti-Wegroll-Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass sich der Ball beim Aufstehen bewegt und zudem eine sichere Aufbewahrung ermöglicht
- Mit einem stabilen und belastbaren Tragegriff, der den Transport von Raum zu Raum erleichtert
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch Aufpumpen des Innenballs mit der mitgelieferten Handpumpe und Einstecken des Stopfens
- Der Stoffüberzug kann entfernt werden und ist von Hand waschbar.
- Durchmesser: 75 cm
- max. Gewicht des Nutzers: 120 kg
- max. Größe des Nutzers: 200 cm
- Tragegriff vorhanden: Ja
- Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. Stoffüberzug, Handluftpumpe, 2 Verschlussstopfen, Stopfenentferner
- Gewicht: 2,4 kg
- Material: PVC, phtalatfrei
- Werkstoff des Bezuges: 100 % Polyester
- Farbe: samtgrau
Weitere Informationen:  |  | Bruttogewicht: | 3.5600 kg | Farbe: | samtgrau | Marke: | Leitz | Material: | PVC, phtalatfrei | Produktbezeichnung: | Ergo Active | GPSR: | Leitz Acco Brands GmbH & Co.KG, Siemensstr., 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, https://www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,95* | ab € 61,38* | € 78,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 61,39* | € 78,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 63,14* | € 80,91* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 66,14* | € 84,60* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 68,85* | € 92,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|