Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ergo Active Sitzball mit Anti-Wegroll-Design, 75cm, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 65430089
Leitz 65430089
Leitz 65430089 Detail 1
Leitz 65430089 Detail 2
Leitz 65430089 Detail 3
Leitz 65430089 Detail 4
Leitz 65430089 Detail 5
Leitz 65430089 Detail 6
Leitz 65430089 Detail 7
Leitz 65430089 Detail 8
Leitz 65430089 Detail 9
Artikel-Nr.:
     3310-6543-00-89
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65430089
EAN/GTIN:
     4002432134793
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Luftpumpe

Leitz Ergo Active Sitzball mit Anti-Wegroll-Design, 75cm, Dunkelgrau

Der Leitz Active Sitzball mit Anti-Wegroll-Design fördert die Bewegung der Rücken- und Rumpfmuskulatur, um die Haltung zu verbessern und Rückenschmerzen zu lindern. Er eignet sich ideal als zusätzliche Sitzgelegenheit, um während der Arbeit aktiv zu bleiben, als Yogaball oder für Rückenübungen, Physiotherapie und Gymnastikball-Training. Mit einem Durchmesser von 75 cm ist dieser Sitzball ideal für Personen mit einer Körpergröße zwischen 181 und 200 cm. Die Sicherheits-Stopp-Funktion verhindert, dass der Ball beim Aufstehen wegrollt und ermöglicht eine sichere Aufbewahrung. Mit seinem minimalistischen Design hat dieser stilvolle Sitzball einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden, indem er mühelos die perfekte aktive Arbeitsumgebung schafft. Kombinieren Sie ihn mit anderen Leitz Ergo Produkten für einen einladenden und flexiblen Arbeitsplatz, der Sie den ganzen Tag in Bewegung hält.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
Dunkelgrau
Größe:
75 cm
Lieferumfang:
Innenball, Stoffüberzug, Handluftpumpe, 2 Verschlußstopfen
Weitere Suchbegriffe: Luftpumpen, Ergonomischer Sitzball, Sitzball, Sitz-Sack, Sitzsack, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, luftpumpe, Leitz, Ergonomisch, Stuhl, Gymnastikball-Stuhl, Hüpfball-Stuhl für die Arbeit, Übungsball, Yogaball, Yogaball-Stuhl, Stoff-Yogaball, Balance-Ball-Stuhl, Ball-Stuhl fürs Büro, Gymnastikball-Bürostuhl, Sicherheit, Stopperfunktion, Anti-Wegroll, Gy
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 5,95*
ab € 61,38*
€ 78,66*
€ 4,50*
ab € 61,39*
€ 78,67*
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 63,14*
€ 80,91*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 66,14*
€ 84,60*
€ 4,00*
ab € 66,00*
€ 84,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65430085
€ 78,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.