Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabestift Complete 2 in 1 Stylus silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eingabestift Complete 2 in 1 Stylus silber
Eingabestift Complete 2 in 1 Stylus silber
Eingabestift Complete 2 in 1 Stylus silber
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT64150084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64150084
EAN/GTIN:
     4002432102228
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
  • Eingabestift Complete 2 in 1, Stylus, sorgt für einen sauberen Touchscreen
  • Kombination aus Eingabestift für alle Mobilgeräte und Kugelschreiber, Eingabestift mit Silikonspitze
  • Kugelschreibermine austauschbar mit Standardminen
  • Material: leichtes Aluminium
  • Format: 12 x 9 x 128 mm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.319 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Länge:
128 mm
Marke:
Leitz
Material:
Aluminium
Tiefe:
9 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 11,19*
1
€ 4,50*
ab € 8,10*
€ 11,21*
1
€ 7,95*
ab € 8,53*
€ 12,16*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 9,00*
€ 12,44*
1
€ 6,95*
ab € 9,55*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46450023
ab € 9,62*
Zubehör
Leitz
46440036
ab € 83,05*
Zubehör
Leitz
46440023
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.