Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Multifunktionsstift Complete 2 in 1 64150084 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/425/a007425j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/425/a007425j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-730225895
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64150084
EAN/GTIN:
     4002432102228
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
1 Stylus, 2 Funktionen. Touchscreen Eingabestift und leichter Aluminium-Kugelschreiber in einem. Ermöglicht eine präzise Bedienung des Touchscreens. Weiche Silikonspitze schützt den Touchscreen vor Kratzern und Fingerabdrücken. Hochwertiger Kugelschreiber (nachfüllbar).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Complete 2 in 1 Stylus
Maße:
1,2 x 12,8 x 0,9 cm (B x H x T)
Strichstärke:
0,6
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Anzahl der Schreibfunktionen:
1 Schreibfunktion
Griffzone:
rund
Radierer vorhanden:
Nein
weitere Funktionen:
Touchscreen Eingabestift, Kugelschreiber
Material des Schaftes:
Aluminium
Material des Clips:
Aluminium
Schaftfarbe:
silber
Farbe des Clips:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionsstift Complete 2 in 1 Stylus
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsstift, Schreibgeräte-Display, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, iPad Zubehör, ipad zubehör stylus, ipad zubehör, leitz ipad zubehör, Eingabegeräte, Eingabestifte, Mehrsystemstifte, Multifunktionsschreibgeräte, Multifunktionsstifte, Schreibgeräte, Stifte, Universalstifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 11,09*
1
€ 4,50*
ab € 8,09*
€ 11,10*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,63*
€ 12,22*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 9,07*
€ 12,46*
1
€ 6,95*
ab € 9,54*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46450023
ab € 9,65*
Zubehör
Leitz
46440036
ab € 82,47*
Zubehör
Leitz
46440023
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.