Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT55780000 Herst.-Nr.: 55780000 EAN/GTIN: 4002432357451 |
| |
|
| | |
| - Heftklammern Nr. 8 (6/4)
- für Heftzange 5547
- Heftleistung: 15 Blatt/1,5 mm
- Material: verzinkt
- Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Farbe: | verzinkt | Farbname: | verzinkt | Heftleistung: | 15 Blatt | Klammernart: | Nr. 8, 6/4 | Marke: | Leitz | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, büro-heftklammern leitz, büro heftklammern, tackerklammer 6/4, 5578, Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammerkassette, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,33* | € 0,63* | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,37* | € 0,75* | | | | | | | | | 20 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 0,71* | € 1,33* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 0,33* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00037* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|