Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Power Performance P1 Leitz 5578-00-00, Heftklammern-Typ P1 Nr.8, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050229
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5578-00-00
EAN/GTIN:
     4002432357451
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
Aus hartem Stahl. Verwendung mit einem Leitz Heftgerät für eine optimale Heftleistung. Zum Heften von bis zu 15 Blatt (80 g/m² Papier). Premiumqualität, empfohlen für die Verwendung mit allen Heftgerätemarken. 4 mm Schenkellänge. Bis zu 10 Jahre Garantie auf Leitz Heftgeräte bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Verwendung für für Heftzange 5547, Packung mit 1000 Stück Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Heftklammern-Typ:
P1 Nr.8
Verwendung für:
für Heftzange 5547
Packung mit:
1000 Stück
Material Klammern:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, büro-heftklammern leitz, büro heftklammern, tackerklammer 6/4, Heftklammer Power Performance P1, Blockhefterklammer, Blockhefterklammer (Büro), Elektrohefter-Klammer, Elektrohefter-Klammer (Büro), Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftgerätklammer (Büro), Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Heftzangeklammer (Büro), Klammer, Klammer für Elektrohefter (Büro), Klammer für Heftgerät (Büro), Klammer für Heftzange (Büro), Klammern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,33*
€ 0,63*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,76*
Lager 107
20
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,33*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 1,92*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0007* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.