Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Mini Nexxt Wow 10 Blatt violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät Mini Nexxt Wow 10 Blatt violett
Heftgerät Mini Nexxt Wow 10 Blatt violett
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55281062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55281062
EAN/GTIN:
     4002432103232
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
  • Leitz Mini Heftgerät NeXXt WOW, mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung, mit Tackerfunktion, mit integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 1 Schachtel Heftklammern
  • Heftleistung: 1 mm/10 Blatt
  • Heftklammern: 100 x P2, Nr. 10
  • Einlegetiefe: 50 mm
  • Material: Metall mit Kunststoff
  • Farbe: violett
Weitere Informationen:
Einlegetiefe:
50 mm
Farbe:
violett
Farbname:
violett
Heftart:
geschlossen/nageln
Heftgerätetyp:
Mini-Heftgerät
Heftleistung:
10 Blatt
Klammernart:
Nr. 10
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 9,31*
€ 14,12*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,75*
€ 14,66*
€ 5,50*
ab € 10,09*
€ 15,51*
€ 6,95*
ab € 10,03*
€ 15,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50601062
ab € 6,44*
Zubehör
Leitz
53192062
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.