Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-55281062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55281062
EAN/GTIN:
     4002432103232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Leitz Mini Heftgerät NeXXt WOW. Mit Oberlademechanik. Für geschlossene Heftung. Mit Tackerfunktion. Mit integriertem Entklammerer. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Inklusive 1 Schachtel Heftklammern. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x P2, Nr. 10. Einlegetiefe: 35mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem Entklammerer
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Heftleistung:
10
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Farbe:
violett
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50601062
ab € 6,44*
Zubehör
Leitz
53192062
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.