Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät NeXXt Wow Metall 30 Blatt Blister grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroheftgerät NeXXt Wow Metall 30 Blatt Blister grün
Büroheftgerät NeXXt Wow Metall 30 Blatt Blister grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55022054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55022054
EAN/GTIN:
     4002432123780
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Leitz Büroheftgerät NeXXt WOW
  • Mit Oberlademechanik
  • Für offene und geschlossene Heftung
  • Tackerfunktion
  • Mit Drehamboss
  • Mit integriertem Entklammerer
  • Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften
  • Inklusive 200 Heftklammern 24/6
  • Heftleistung: 3 mm/30 Blatt
  • Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6
  • Einlegetiefe: 38mm
  • Material: Metall mit Kunststoff
  • GS-geprüft
  • Blisterverpackung
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
Blisterverpackung, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6
Einlegetiefe:
38 mm
Farbe:
grün
Heftart:
offen/geschlossen/nageln
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
30 Blatt
Importdatum:
09.01.2020
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 14,83*
€ 21,40*
2 Tage
25
1
€ 5,95*
ab € 15,52*
€ 22,29*
1
€ 7,95*
ab € 15,28*
€ 22,46*
2 Tage
50
1
€ 2,90*
ab € 15,70*
€ 22,52*
1
€ 6,95*
ab € 15,56*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.