Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Leitz 5502 NeXXt WOW Halber Streifen 30 Blatt Grün 24/6;26/6 Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1035095
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1035095
Artikel-Nr.:
     94QG7-1035095
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     55022054
EAN/GTIN:
     4002432123780
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Heftgerät 5502. Breite: 42 mm. Farbe: Grün. Grundfarbe: Grün. Heftleistung: 30 Blatt. Hersteller-Nr.: 55022054. Höhe: 58 mm. Klammergröße: 24/6;26/6. Lieferumfang: 1 x Heftgerät. Magazinvolumen: 140 Klammern. Marke: Leitz. Material: Metall. Produktlinie: NeXXt WOW. Tiefe: 151 mm. Volle Ladung / Halbe Ladung: Halber Streifen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
329 g
Farbe:
Grün
Höhe:
58 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
151 mm
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, büroheftgerät nexxt grün, aktenhefter, aktenhefter leitz, HEFTGERÄT, BÜROHEFTER, BLOCKHEFTGERÄT, BÜROHEFTZANGE, HEFTZANGE, ELEKTROHEFTER, HEFTGERAT, BÜROHEFTGERÄT, SKREBBA, HEFTMASCHINE, HEFTKLAMMERGERÄT, KLAMMERMASCHINE, KLAMMERLMASCHINE, KLAMMERER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 14,84*
€ 21,47*
1
€ 7,95*
ab € 15,13*
€ 22,53*
Lager 94QG7
33
1
€ 2,90*
ab € 15,75*
€ 22,84*
1
€ 6,95*
ab € 15,45*
€ 23,22*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 24,65*
€ 33,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.