Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT50060094 Herst.-Nr.: 50060094 EAN/GTIN: 4002432107377 |
| |
|
| | |
| - Bürolocher NeXXt Style, Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
- Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultrascharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
- Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30
- Material: Metall
- GS-Zeichen
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | ja | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Farbe: | schwarz | Farbname: | satin schwarz | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Bürolocher | Marke: | Leitz | Material: | Metall | Stanzleistung: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher leitz schwarz, bürolocher leitz, bürolocher, 5006, Metall, Metall-Locher, MetallLocher, Nexxt, Schreibtischlocher, Style |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,21* | € 13,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,95* | € 14,76* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,97* | € 14,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,03* | € 14,94* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,05* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|