Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Cosy A4 PP mit Beschriftungsfenster genarbt VE=3 Stück grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Cosy A4 PP mit Beschriftungsfenster genarbt VE=3 Stück grau
Sichthülle Cosy A4 PP mit Beschriftungsfenster genarbt VE=3 Stück grau
Sichthülle Cosy A4 PP mit Beschriftungsfenster genarbt VE=3 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT47080089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47080089
EAN/GTIN:
     4002432125777
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
  • Leitz Privacy Sichthülle Cosy
  • Oben und rechte Seite offen
  • Blickdicht
  • Mit langem Greifausschnitt
  • Mit Beschriftungsfenster unten rechts
  • mit einsteckbarem Beschriftungsschildchen
  • Genarbt
  • Dokumentenecht
  • Material: PP (Polypropylen), 0,20 mm
  • Format: für A4, 223 x 313 mm
  • Inhalt: 3 Stück
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
matt
Besonderheiten:
Blickdicht. Mit langem Greifausschnitt. Mit Beschriftungsfenster unten rechts, Mit einsteckbarem Beschriftungsschildchen. Genarbt.
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1460 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
grau
Kantenschweißnaht vorhanden:
nein
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthülle leitz glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, A4, Akten, Akten-Hülle, AktenHülle, Cosy, dokumentenecht, Dokumentenhülle, farbig, Hülle, Leitz, PP, Privacy, Sichthülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 3,53*
€ 4,83*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,87*
1
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,97*
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,42*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,05*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,55*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,48*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,22*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,82*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 72,26*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.