Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzhefter 1/2 Vorderdeckel VE=5 Stück sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlitzhefter 1/2 Vorderdeckel VE=5 Stück sortiert
Schlitzhefter 1/2 Vorderdeckel VE=5 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37443099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37443099
EAN/GTIN:
     4002432370054
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
  • Einhakhefter
  • mit halbem Vorderdeckel
  • zwei Drahtfedern zum Festklemmen an der Ordnermechanik
  • Vorderdeckel mit Organisationsdruck
  • für kaufmännische Heftung
  • aus 250 g/qm Manilakarton (RC)
  • für A4
  • Inhalt 5 Stück
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
305 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: einhakhefter leitz, einhakhefter, 3744, 37443099, Einhängehefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,12*
€ 6,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,9053*
€ 7,9453*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37440035
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440011
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440015
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440085
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440055
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440045
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440025
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.