Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT16900085 Herst.-Nr.: 16900085 EAN/GTIN: 4002432372782 |
| |
|
| | |
| - Rückenschild
- zum Einstecken
- breit
- beschriftbar mit Leitz Profi-Print
- für Active Prestige Ordner
- lösungsmittelfrei
- Material: Karton 150 g/qm
- Format: 175 x 145 mm
- Inhalt: 10 Stück
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | bedruckt: | ja | Breite: | 176 mm | Bruttogewicht: | 0.151 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Etikettenbreite: | 175 mm | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Haftklebung: | keine | Höhe: | 146 mm | Marke: | Leitz | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz einsteckrückenschilder, einsteckrückenschilder, leitz ordneretiketten, 1690, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 5,70* | € 7,58* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 5,82* | € 7,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,69* | € 8,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,33* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,57* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 75,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|