Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild zum Einstecken, Karton, breit, 20 Stück, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rückenschild zum Einstecken, Karton, breit, 20 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, breit, 20 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, breit, 20 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, breit, 20 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, breit, 20 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-16900085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16900085
EAN/GTIN:
     4002432372782
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Leitz Rückenschild, zum Einstecken, breit, beschriftbar mit Leitz Profi-Print, für Prestige- und Solid Ordner, lösungsmittelfrei. Material: Karton 150 g/qm. Format: 175 x 145 mm. Inhalt: 10 Blatt = 2 Stück je Blatt = 20 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopiergeräte
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Werkstoff:
Papier
Breite des Schilds:
175
Anzahl der Schilder:
20
Höhe des Schildes:
145
selbstklebend:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Format des Schildes:
breit
Griffloch vorhanden:
Nein
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,568* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soldan
8802-50N
ab € 2,90*
Sonstiges
Soldan
8804-50N
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.