Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 Taben farbig hellblau 230g/qm VE=25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Trennblätter A4 Taben farbig hellblau 230g/qm VE=25 Stück
Trennblätter A4 Taben farbig hellblau 230g/qm VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT16523030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16523030
EAN/GTIN:
     4002432331390
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Trennblatt
  • Trennblatt
  • A4 Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen
  • Tabe und Lochrand farbig bedruckt
  • mit Linienaufdruck
  • Lochung hinterklebt
  • Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm
  • Format: 240 x 300 mm
  • Inhalt: 25 Stück
  • Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.445 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Höhe:
300 mm
Lochung:
6-fach
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trennblätter, leitz trennblätter a4, trennblatt, trennblatt a4, 1652, Lochrand, Lochrandverstärkung, verstärkter, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,20*
€ 5,35*
1 Tag
113
1
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,45*
Lager 467
11
1
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,57*
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 3,90*
€ 6,27*
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16523015
ab € 3,61*
Ähnlich
Leitz
16523055
ab € 3,88*
Ähnlich
Leitz
16523025
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
16520015
ab € 9,86*
Ähnlich
Leitz
16520085
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
16520055
ab € 9,81*
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 9,81*
Ähnlich
Leitz
16520045
ab € 0,16*
Ähnlich
Leitz
16520025
ab € 9,81*
Ähnlich
Soennecken
1457
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.