Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, hellblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, hellblau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, hellblau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, hellblau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, hellblau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, hellblau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-16523030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16523030
EAN/GTIN:
     4002432331390
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4
trennblatt a4
Leitz Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Inhalt: 25 Stück. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Blanko-Registertaben, Überbreite
Flächenmasse des Papiers:
230
Höhe:
300
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Breite:
240
Anzahl der Tabe:
10
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Lochung:
6fach Lochung
Farbe:
grau
Farbe des Aufdrucks:
Hellblau
Werkstoff:
Kraftkarton RC
Weitere Suchbegriffe: trennblatt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16523015
ab € 3,88*
Ähnlich
Leitz
16523055
ab € 3,89*
Ähnlich
Leitz
16523025
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
16520015
ab € 9,80*
Ähnlich
Leitz
16520085
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
16520055
ab € 10,10*
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 10,14*
Ähnlich
Leitz
16520045
ab € 0,16*
Ähnlich
Leitz
16520025
ab € 10,11*
Ähnlich
Soennecken
1457
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.