Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 150 Abläufe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 150 Abläufe grau
Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 150 Abläufe grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT13530085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13530085
EAN/GTIN:
     4002432328574
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Registerserie A-Z
  • A4+ 1/2 Höhe
  • mit Lochverstärkung des 1. Blattes
  • mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung
  • Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
  • Anzahl: 150 Abläufe mit je 10 Blatt für 150 Ordner
  • Format: 240 x 220 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Serienregister
Blattanzahl:
1500 Blatt
Blattformat:
A4 halbe Höhe
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
7.26 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
220 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Taben:
Buchstaben
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 266,56*
€ 336,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,38*
€ 346,58*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 281,27*
€ 348,22*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 320,38*
€ 394,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,22*
€ 414,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,58*
€ 408,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
13520085
ab € 174,54*
Sonstiges
Leitz
13120085
ab € 21,84*
Sonstiges
Leitz
13540085
ab € 356,46*
Sonstiges
Leitz
13240085
ab € 45,21*
Sonstiges
Leitz
13360085
ab € 64,24*
Sonstiges
Leitz
13040085
ab € 7,19*
Sonstiges
Leitz
13500085
ab € 87,49*
Sonstiges
Leitz
13060085
ab € 10,73*
Sonstiges
Leitz
13510085
ab € 130,04*
Sonstiges
Leitz
13080085
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.