Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Recycle 1-12 A4 Maxi PP 12 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister Recycle 1-12 A4 Maxi PP 12 Blatt schwarz
Plastikregister Recycle 1-12 A4 Maxi PP 12 Blatt schwarz
Plastikregister Recycle 1-12 A4 Maxi PP 12 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12090000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12090000
EAN/GTIN:
     4002432127108
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Leitz Plastikregister Recycle 1-12
  • CO2 neutral
  • Hergestellt aus zu 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar
  • Extra breit
  • Langlebig und robust
  • Die Registerblätter sind abwaschbar
  • Mit 11-facher Universallochung
  • Mit beschriftbarem Deckblatt
  • Die Verpackung besteht aus zu 70% recyceltem Kunststoff und ist vollständig recycelbar
  • Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP) 0,115 mm
  • Deckblatt: 100% recycelter Karton 160 g/gm
  • Blattanzahl: 12
  • Format: für DIN A4 Maxi, 238 x 297 mm
  • Farbe: schwarz, Deckblatt grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
12
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.1100 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
115 mic
Taben:
Zahlen
Umweltzeichen:
Klimaneutral
Zertifikat:
Klimaneutral
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,10*
1
€ 6,95*
ab € 2,31*
€ 4,11*
Lager 467
31
1
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 4,18*
1 Tag
5
1
€ 5,49*
ab € 2,51*
€ 4,29*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 2,50*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Leitz
46230035
ab € 4,63*
Ähnlich
Leitz
46230015
ab € 4,63*
Ähnlich
Leitz
46230055
ab € 4,67*
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,68*
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,65*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,37*
Ähnlich
Leitz
46220035
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
46220015
ab € 2,66*
Ähnlich
Leitz
46220055
ab € 2,64*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,66*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,64*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,02*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.