Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT10140025 Herst.-Nr.: 10140025 EAN/GTIN: 4002432300747 |
| |
|
| | |
| - Ringordner, ohne Schlitze
- Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, und Blattniederhalter
- Ringdurchmesser: 20 mm
- Füllhöhe: 15 mm
- Rückenbreite: 35 mm
- Material: Einband aus Pappe (RC), außen mit Polypropylen kaschiert, innen hellgraues PE-beschichtetes Papier
- Format: 318 x 285 mm, für A4
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 285 mm | Bruttogewicht: | 0.35 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Greifloch: | nein | Höhe: | 318 mm | Kantenschutz: | nein | Marke: | Leitz | Material: | PP (Polypropylen) | Material der Kaschierung außen: | PP (Polypropylen) | Material der Kaschierung innen: | Papier beschichtet | Mechaniktyp: | Ring- Reißmechanik | Rückenbreite: | 35 mm | Rückenschild: | geklebt | Schlitze vorhanden: | nein | Sichttasche am Rücken: | nein | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,35* | € 6,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,35* | € 6,86* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,81* | € 7,49* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,70* | € 7,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,90* | € 7,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|