Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ringordner 10140025 DIN A4 35mm PP rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/698/a006698v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/698/a006698v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120400430
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10140025
EAN/GTIN:
     4002432300747
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Leitz Ordner 35mm DIN A4 Rückenschild: geklebt Material außen: Polypropylen Material innen: Pappe rot
Weitere Informationen:
Maße:
28,7 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
35
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, D-Mechanik
Ordnermechanik:
Reißmechanik
Ringdurchmesser:
20
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Material außen:
Polypropylen
Material innen:
Pappe
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch din a4 rot 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Aktenordner, Archivierungen, Büroordner, Dokumentenablagen, Ordner, Sammler, Schulordner, Standardordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
123
1
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,87*
1 Tag
57
1
€ 5,49*
ab € 4,38*
€ 6,88*
1
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 7,32*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,61*
€ 7,43*
5 Tage
57
1
€ 5,87*
ab € 4,82*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16460085
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.