Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, extra schmal, 10 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, extra schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, extra schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, extra schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, extra schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, extra schmal, 10 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     1682-120029481
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16460085
EAN/GTIN:
     4002432302598
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, extra schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 23 x 192 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Ja
Format des Schildes:
kurz/extra schmal
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Höhe des Schildes:
192
Griffloch vorhanden:
Nein
Breite des Schilds:
23
Anzahl der Schilder:
10
selbstklebend:
Ja
Farbe:
grau
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
44
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 2,22*
9 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 2,23*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 2,25*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,19*
€ 2,30*
2 Tage
31
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,24*
€ 2,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10400000
ab € 3,53*
Zubehör
Leitz
10140035
ab € 4,46*
Zubehör
Leitz
10140055
ab € 4,45*
Zubehör
Leitz
10140025
ab € 4,35*
Zubehör
Leitz
10140095
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.