Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Pappe A4 180 Grad 50mm hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Pappe A4 180 Grad 50mm hellgrün
Ordner Pappe A4 180 Grad 50mm hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10080050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10080050
EAN/GTIN:
     4002432102921
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Leitz Qualitäts-Vollpapier Ordner 180 Grad.
  • Mit patentierter 180 Grad-Präzisionsmechanik. Für Format A4, breit.
  • Der Leitz Qualitäts-Ordner mit Spezialpapierkaschierung in Leinenprägung. Tag für Tag höchste Qualität.
  • Einzigartige, patentierte 180 Grad-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten.
  • Besonders dicke Graupappe (RC) außen und innen mit farbigem Spezialpapier in Leinenprägung kaschiert.
  • Mit Kantenschutz und Griffloch für eine sichere und komfortable Handhabung, Schlitze im Vorderdeckel für optimale Stabilität.
  • Aufgeklebtes Rückenschild zur einfachen Beschriftung.
  • Für ca. 350 Blatt (80 g/qm).
  • Blauer Engel, FSC zertifiziert
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel, FSC
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel, FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 leitz 50mm grün, standard ordner, leitz standard-ordner, 1008, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,66*
€ 3,68*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,68*
€ 3,68*
10
€ 5,50*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 4,11*
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,75*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
16930085
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.