Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner 233x144x35mm sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bankordner 233x144x35mm sortiert
Bankordner 233x144x35mm sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10020099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10020099
EAN/GTIN:
     4002432364190
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
  • Ordner Bank, für Kontoauszüge, mit 2-Ringmechanik, 20 mm
  • Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Aufschrift BANK auf dem Rücken
  • Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: 233 x 144 mm
  • Rückenbreite: 35 mm
  • Farbe: sortiert
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Aufschrift Bank
Blattformat:
23,3x14,4cm
Breite:
144 mm
Bruttogewicht:
0.464 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert weiß blau schwarz
Füllhöhe:
20 mm
Greifloch:
nein
Höhe:
233 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Ring- Reißmechanik
Rückenbreite:
35 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 18,40284*
€ 26,06286*
€ 5,50*
ab € 19,11*
€ 28,04004*
Lager 467
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,81004*
€ 30,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,49002*
€ 36,28312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,08002*
€ 34,60522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,99004*
€ 32,11815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,81002*
€ 30,71392
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,01004*
€ 29,76195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,81004*
€ 24,76395
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,46834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
10020035
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
10020095
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
10020001
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.