Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, blau
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, blau
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, blau
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, blau
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-10020035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10020035
EAN/GTIN:
     4002432365319
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Leitz Ordner Bank, für Kontoauszüge, mit 2-Ringmechanik, 20 mm. Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Aufschrift BANK auf dem Rücken. Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: 233 x 144 mm, Rückenbreite: 35 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Farbe des Rückens:
blau
Verwendung für Papierformate:
Kontoauszüge o.ä.
Deckblatt vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Aufdruck "BANK" auf dem Rücken
Material der Kaschierung innen:
Papier
Höhe:
233
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Reißmechanik
Breite des Rückens:
35
Breite:
144
Schlitze vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe
Griffloch vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
PP
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
10020095
ab € 3,15*
Ähnlich
Leitz
10020099
ab € 18,35286*
Ähnlich
Leitz
10020001
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.