Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, schwarz
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, schwarz
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, schwarz
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, schwarz
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10020095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10020095
EAN/GTIN:
     4002432365326
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Leitz Ordner Bank, für Kontoauszüge, mit 2-Ringmechanik, 20 mm. Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Aufschrift BANK auf dem Rücken. Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: 233 x 144 mm, Rückenbreite: 35 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Aufdruck "BANK" auf dem Rücken
Höhe:
233
Schlitze vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Reißmechanik
Farbe:
schwarz
Material der Kaschierung außen:
PP
Breite:
144
Farbe des Rückens:
schwarz
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
Kontoauszüge o.ä.
Breite des Rückens:
35
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
10020035
ab € 4,03*
Ähnlich
Leitz
10020099
ab € 22,38288*
Ähnlich
Leitz
10020001
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.