Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner 233x144x35mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bankordner 233x144x35mm blau
Bankordner 233x144x35mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10020035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10020035
EAN/GTIN:
     4002432365319
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
  • Ordner Bank, für Kontoauszüge, mit 2-Ringmechanik, 20 mm
  • Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Aufschrift BANK auf dem Rücken
  • Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert
  • Format: 233 x 144 mm
  • Rückenbreite: 35 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Aufschrift Bank
Blattformat:
23,3x14,4cm
Breite:
144 mm
Bruttogewicht:
0.464 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
20 mm
Greifloch:
nein
Höhe:
233 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Ring- Reißmechanik
Rückenbreite:
35 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
€ 5,49*
ab € 3,16*
€ 5,22*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 5,43*
€ 6,95*
ab € 3,56*
€ 6,05*
2 Tage
82
€ 4,99*
ab € 3,95*
€ 6,50*
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
10020095
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
10020099
ab € 18,40284*
Ähnlich
Leitz
10020001
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.