Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 1-12 PP weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Register A4 1-12 PP weiß
Register A4 1-12 PP weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT100153
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100153
EAN/GTIN:
     5902812001532
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Plastikregister Economy 1-12
  • A4
  • mit Universallochung
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Blattanzahl: 12
  • Format: 225 x 297 mm
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Taben:
Zahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 5,49*
ab € 8,7958*
€ 13,4158*
1 Tag
34
€ 4,99*
ab € 9,4781*
€ 14,3981*
€ 5,50*
ab € 9,96*
€ 15,88*
Lager 467
34
€ 5,87*
ab € 10,56*
€ 16,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,46*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.