Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e-Screen Touchdisplay STX-86 mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e-Screen Touchdisplay STX-86 mobil
e-Screen Touchdisplay STX-86 mobil
e-Screen Touchdisplay STX-86 mobil
e-Screen Touchdisplay STX-86 mobil
e-Screen Touchdisplay STX-86 mobil
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-STX8650EHVM
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     STX8650EHVM
EAN/GTIN:
     8713797093743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
  • e-Screen Touchdisplay 86 Zoll (218 cm)
  • Ultra-HD Touchdisplay mit hochpräziser Infrarot-Touch-Technologie
  • Dank Optical-Bonding wird der Luftspalt durch eine glasartige Verklebung desDisplays und der Glasoberfläche zur Vergangenheit, was in einem hellerem, klaren Bild resultiert
  • Kein Paralaxeneffekt durch Optical-Bonding
  • Toucheingabe durch jedes passive Zeigegerät (Finger, Stift, etc.) ab einem Durchmesser von 3 mm
  • Keine internen Reflexionen innerhalb des Displays
  • Integrierte Objekterkennung auf Windows: So können unterschiedliche Gegenstände unterschiedliche Funktionen wie Schreiben, Radieren oder Auswählen auslösen
  • Ultraflaches, minimalistisches Design fügt sich in jede Geschäftsumgebung ein
  • 30% weniger Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen großformatigen Touchscreens
  • Geringer Energieverbrauch durch automatische Helligkeitsregelung
  • inklusive SP-3700B Active Sound System
  • aktives 2-Wege-System mit integriertem Subwoofer für kräftige, klare Audiowiedergabe
  • exzellente Sprachwiedergabe
  • einfach am Board montiert
  • entwickelt für Räume bis zu 120 qm Größe
  • Steuerung durch Fernbedienung oder am Gerät selbst
  • elektrisch höhenverstellbares Pylonensystem (Mobil)
  • 60 cm Höhenverstellbarkeit per Knopfdruck
  • sichere und zuverlässige LINAK Hubsäule
  • geräuscharmer Betrieb
  • einfach in verschiedenen Räumen dank vier leichtgängiger Schwerlastrollen nutzbar
Weitere Informationen:
Auflösung:
3840 x 2160 px
Ausgangsanschlüsse:
Audio-out, SPDIF audio-out
Besonderheiten:
Betrachtungswinkel max. Horizontal: 178 Grad / Vertikal: 178 Grad
Bildschirmgröße:
86 "
Breite:
2018 mm
Eingangsanschlüsse:
Displayport 1.2, HDMI 2.0 (2x), VGA, Audio In, IR extender
Energieeffizienzklasse:
C
Farbe:
schwarz
Helligkeit:
350 cd/qm
Höhe:
1162 mm
Kontrastverhältnis:
1200:1
Marke:
Legamaster
OPS Steckplatz:
ja
Reaktionszeit:
8 ms
Tiefe:
119 mm
Touchpunkte:
10
Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Display, Touchdisplay, bildschirm 16:9, bildschirm, 86 zoll bildschirm, Berührungsbildschirm, Display, e-Screen, eScreen, Multimediadisplay, Präsentationsbildschirm, Screen, Smart, Smart-Display, SmartDisplay, Touch, Touch-Monitor, TouchMonitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.745,17*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.537,87*
€ 8.970,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.467,17*
€ 8.885,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.278,79*
€ 8.661,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.960,31*
€ 8.282,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.745,17*
€ 8.026,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.