Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-115094 Herst.-Nr.: 7-115094 EAN/GTIN: 8713797026086 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Boardmarker TZ 150 4er Set
- Für Whiteboards und Flipcharts. Leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen
- Nachfüllbar
- Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Tinte
- Cap-off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen
- Keilspitze
- Kunststoffschaft
- Kappenfarbe ist gleich Schreibfarbe
- Schaftfarbe: Weiß
- Strichstärke: 2 - 7 mm
- Schreibfarben: Schwarz, Rot, Blau, Grün
- Kunststoffetui mit je einem Stück pro Farbe
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Für Whiteboards und Flipcharts | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | alkoholgelöste, geruchsarme Tusche | Breite: | 96 mm | Bruttogewicht: | 0.098 kg | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | Gewicht: | 0.098 kg | Höhe: | 23 mm | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | Länge: | 128 mm | Marke: | Legamaster | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenart: | Keilspitze | Strichbreite: | 2,0-7,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker keilspitze 2-7 mm, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Marker, TZ |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 8,51* | € 12,70* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 8,50* | € 12,75* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 8,71* | € 12,97* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,30* | ab € 8,95* | € 13,30* | | | | | | | | | | pro Satz | € 7,95* | ab € 10,24* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück (ab € 2,125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|