Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker TZ 150, Keilspitze Legamaster 7-115094, Schaft weiß, blau, grün, rot, schwarz, PG=4ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-330858
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-115094
EAN/GTIN:
     8713797026086
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Für plakative Schriftgrößen mit Distanzwirkung. Nachfüllbarer Marker für Whiteboards und Flipcharts. Geruchsarme, alkoholgelöste Cap Off-Tinte, schützt vor schnellem Austrocknen. Einfach trocken abwischbar. Kappe und Spitze in Schreibfarbe.
nachfüllbar ja, Inhalt der Packung 4er Etui, Tinte/Tusche geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis, Offenlagerungsfähigkeit ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau, grün, rot, schwarz
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Schaftfarbe:
weiß
nachfüllbar:
ja
Inhalt der Packung:
4er Etui
Tinte/Tusche:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
max. Strichstärke:
2
min. Strichstärke:
7
Schaftmaterial:
Kunststoff
Besonderheit:
leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen. Cap Off-
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker keilspitze 2-7 mm, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Boardmarker TZ 150, Keilspitze, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
pro Satz
€ 5,49*
ab € 8,50*
€ 12,65*
10 Tage
136
pro Satz
€ 5,87*
ab € 8,51*
€ 12,72*
2 Tage
40
pro Satz
€ 5,95*
ab € 8,74*
€ 12,92*
Lager 107
pro Satz
€ 4,30*
ab € 8,92*
€ 13,26*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 10,12*
€ 15,23*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,26*
€ 15,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,80*
€ 15,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,01*
€ 14,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,75*
€ 13,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,18*
€ 13,30
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,92*
€ 10,61
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.