Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ-Drehtafel Unite 120x220cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stativ-Drehtafel Unite 120x220cm
Stativ-Drehtafel Unite 120x220cm
Stativ-Drehtafel Unite 120x220cm
Stativ-Drehtafel Unite 120x220cm
Stativ-Drehtafel Unite 120x220cm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-108478
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108478
EAN/GTIN:
     8713797105354
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
  • Drehtafel in solider Basis-Ausführung für den gelegentlichen Einsatz im Büro, Klassenzimmer oder in der Industrie
  • Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern
  • Doppelseitige magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl
  • Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoff-Ecken (Pantone 433C)
  • Montiert auf einem robusten mobilen Tafelstativ, drehbar um 360 Grad und mit 4 Rollen (2 feststellbar)
  • Lieferung mit Markerablage (100 cm) mit Abschlusskappen, Montageset und Montageanleitung
  • Legamaster bietet eine große Auswahl an passendem Zubehör: Wir empfehlen das 27-teilige Whiteboard STARTER Kit und die trocken abwischbaren Boardmarker TZ1 oder TZ100
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Besonderheiten:
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Breite:
2200 mm
Bruttogewicht:
27.907 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbe:
weiß
Höhe:
1200 mm
Lenkrollen feststellbar:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Legamaster
Produktbreite:
220 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
Frei Haus
ab € 358,45*
€ 431,98*
12 Tage
12
Frei Haus
ab € 358,10*
€ 431,99*
Frei Haus
ab € 349,80*
€ 435,63*
Lager 467
34
€ 5,87*
ab € 349,03*
€ 443,01*
Frei Haus
ab € 513,37*
€ 587,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,01*
€ 527,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,83*
€ 509,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,24*
€ 457,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,41*
€ 436,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 355,70*
€ 423,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,03*
€ 415,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 225,20*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,52*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,19*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,21*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,68*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,82*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.