Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-106121 Herst.-Nr.: 7-106121 EAN/GTIN: 8713797099448 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard WALL-UP 200x119,5cm
- Oberflächenbeschaffenheit: hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche
- ohne Rahmen
- Zubehör für Wandbefestigung: Montagesatz
- Größe (B x H): 119,5 x 200 cm
- Farbe: weiß
- Paneele im Hoch- und Querformat verfügbar für eine optimale Verkleidung der Wand
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | beidseitig beschreibbar: | nein | Farbe: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 119.5 cm | Produkthöhe: | 200 cm | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster whiteboard 200x 100cm magnet, magnet board, magnet-board legamaster, Memotafel, Schreibtafel, Tafel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,29* | € 480,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,48* | € 480,60* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,01* | € 487,28* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,85* | € 513,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 514,35* | € 600,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|