Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Accents Linear Cool 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Accents Linear Cool 60x90cm
Whiteboard Accents Linear Cool 60x90cm
Whiteboard Accents Linear Cool 60x90cm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-103143
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-103143
EAN/GTIN:
     8713797099516
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Magnetische Schreibtafel Legamaster Whiteboard Accents Linear Cool
  • Lackierte Stahloberfläche mit Spezialbeschichtung
  • Boardoberfläche magnethaftend. Lieferung inklusive Ablagebord, einem Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
  • Designrahmen Cool mit hellen und dunklen Farbakzenten
  • Kunststoffecken, Rahmenfarbe Alu
  • Ablageschale vorhanden
  • Für Wandbefestigung
  • Größe (B x H): 90 x 60 cm
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Ablageschale vorhanden
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
3.5 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
weiß/blau
Gewicht:
2.675 kg
Höhe:
45 mm
Länge:
630 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Legamaster
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
Rahmenfarbe Alu
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnet-board legamaster, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 57,33*
€ 80,45*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 97,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.