Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner für Brother TN 2000 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner für Brother TN 2000 schwarz
Toner für Brother TN 2000 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_7705JUMBO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7705JUMBO
EAN/GTIN:
     4250440200096
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner Modul Marathon passend für
  • Brother HL 2030/2040/2070N, MFC-7225N/7420/7820N, Fax-2820/2920, DCP-7010/7025 JUMBO
  • 5000 Seiten
  • schwarz
  • Topqualität - Made in Germany
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
5000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TN2000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,24*
€ 33,69*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,69*
€ 35,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.