Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel mit Utax 1T02S50UT0/ PK1012 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner kompatibel mit Utax 1T02S50UT0/ PK1012 schwarz
Toner kompatibel mit Utax 1T02S50UT0/ PK1012 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_2225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2225
EAN/GTIN:
     4250440213805
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner Modul passend für
  • Utax 1T02S50UT0/ PK1012
  • 7200 Seiten
  • schwarz
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
7200
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
PK-1012 1T02S50UT0
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, lasertoner schwarz, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.