Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommeleinheit kompatibel mit Brother DR-3400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trommeleinheit kompatibel mit Brother DR-3400
Trommeleinheit kompatibel mit Brother DR-3400
Artikel-Nr.:
     467-#LDZ_1619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1619
EAN/GTIN:
     4250440213867
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
  • Trommeleinheit passend für
  • Brother DR-3400
  • 50000 Seiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.8980 kg
Deckungsgrad:
5 %
Marke:
k.A.
max. Anzahl der Druckseiten:
50000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, Belichtungstrommel, Drum, Drumkit, Kit, OPC, OPC-Drumkit, OPC-Kit, OPCDrumkit, OPCKit, Trommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.