| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LDZ_1607 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1607 EAN/GTIN: 4250440204148 |
| |
|
| | |
| - Toner Modul
- Deckungsgrad 5%
- passend für: Brother HL 2240/ D/ 2250/ N/ DN/ 2270/ DW, MFC 7360/ N/ 7460/ DN, DCP 7060/ D/ 7065/ DN
- Kapazität: 2.600 Seiten
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.8080 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | k.A. | max. Anzahl der Druckseiten: | 2600 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TN 2220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, toner ldz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |