Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenreiter 40mm VE=1000 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartenreiter 40mm VE=1000 Stück blau
Kartenreiter 40mm VE=1000 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR002130
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0021-30
EAN/GTIN:
     4001782229234
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
  • Die hübschen Laurel Kartenreiter sorgen für Übersicht und Ordnung.
  • Die kleinen Helfer ordnen und sortieren Karteikarten, machen Hängeregister übersichtlich und halten einzelne Akten und Karteikarten sicher.
  • Durch kleine Klemmnocken sitzen die Kartenreiter, die in 6 Grundfarben erhältlich sind, fest und sicher.
  • Mit wasserfesten Stiften können die Kartenreiter zudem schnell und dauerhaft beschriftet werden.
  • Produktdetails: aus Polystyrol
  • Breite: 40 mmVerpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
2.2000 kg
Farbe:
blau
Höhe:
61 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
1000 Stück
Taben:
blanko
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, registertabs 40x12mm, fenster reiter, farbreiter blau, 21, Griffreiter, Kartei, Kartei-Griffreiter, Kartei-Terminreiter, KarteiGriffreiter, Karteireiter, KarteiTerminreiter, Tab, Tabe, Tabreiter, Terminreiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,04*
€ 171,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,58*
€ 168,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,76*
€ 161,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,98*
€ 141,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 115,30*
€ 137,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,93*
€ 123,68
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0021-70
ab € 104,17*
Ähnlich
Laurel
0021-95
ab € 104,35*
Ähnlich
Laurel
0021-60
ab € 104,80*
Ähnlich
Laurel
0021-20
ab € 104,51*
Ähnlich
Laurel
0021-11
ab € 104,29*
Ähnlich
Laurel
0021-10
ab € 104,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.