Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenreiter 40mm VE=1000 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartenreiter 40mm VE=1000 Stück schwarz
Kartenreiter 40mm VE=1000 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR002111
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0021-11
EAN/GTIN:
     4001782229210
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
  • Die hübschen Laurel Kartenreiter sorgen für Übersicht und Ordnung.
  • Die kleinen Helfer ordnen und sortieren Karteikarten, machen Hängeregister übersichtlich und halten einzelne Akten und Karteikarten sicher.
  • Durch kleine Klemmnocken sitzen die Kartenreiter, die in 6 Grundfarben erhältlich sind, fest und sicher.
  • Mit wasserfesten Stiften können die Kartenreiter zudem schnell und dauerhaft beschriftet werden.
  • Produktdetails: aus Polystyrol
  • Breite: 40 mmVerpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
2.2000 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
61 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
1000 Stück
Taben:
blanko
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, registertabs 40x12mm, fenster reiter, farbreiter schwarz, 21, Griffreiter, Kartei, Kartei-Griffreiter, Kartei-Terminreiter, KarteiGriffreiter, Karteireiter, KarteiTerminreiter, Kartenreiter, Tab, Tabe, Tabreiter, Terminreiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,56*
€ 170,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,07*
€ 167,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,14*
€ 162,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,07*
€ 141,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 115,38*
€ 137,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,60*
€ 124,47
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0021-30
ab € 104,75*
Ähnlich
Laurel
0021-70
ab € 104,45*
Ähnlich
Laurel
0021-95
ab € 104,05*
Ähnlich
Laurel
0021-60
ab € 104,60*
Ähnlich
Laurel
0021-20
ab € 104,49*
Ähnlich
Laurel
0021-10
ab € 104,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.