Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenreiter 25mm VE=1000 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartenreiter 25mm VE=1000 Stück gelb
Kartenreiter 25mm VE=1000 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR001170
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0011-70
EAN/GTIN:
     4001782100106
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
  • Die hübschen Laurel Kartenreiter sorgen für Übersicht und Ordnung.
  • Die kleinen Helfer ordnen und sortieren Karteikarten, machen Hängeregister übersichtlich und halten einzelne Akten und Karteikarten sicher.
  • Durch kleine Klemmnocken sitzen die Kartenreiter, die in 6 Grundfarben erhältlich sind, fest und sicher.
  • Mit wasserfesten Stiften können die Kartenreiter zudem schnell und dauerhaft beschriftet werden.
  • Produktdetails: aus Polystyrol
  • Breite: 25 mmVerpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
1.0000 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
40 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
1000 Stück
Taben:
blanko
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, farbreiter gelb, fenster reiter, 11, Griffreiter, Kartei, Kartei-Griffreiter, Kartei-Terminreiter, KarteiGriffreiter, Karteireiter, KarteiTerminreiter, Tab, Tabe, Tabreiter, Terminreiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0699* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,94*
€ 116,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,66*
€ 115,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,82*
€ 110,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,79*
€ 99,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,19*
€ 96,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,90*
€ 83,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0011-30
ab € 70,08*
Ähnlich
Laurel
0011-95
ab € 70,01*
Ähnlich
Laurel
0011-60
ab € 69,73*
Ähnlich
Laurel
0011-20
ab € 70,10*
Ähnlich
Laurel
0011-11
ab € 70,22*
Ähnlich
Laurel
0011-10
ab € 69,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.