Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenreiter 25mm VE=1000 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartenreiter 25mm VE=1000 Stück rot
Kartenreiter 25mm VE=1000 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR001120
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0011-20
EAN/GTIN:
     4001782100083
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
  • Die hübschen Laurel Kartenreiter sorgen für Übersicht und Ordnung.
  • Die kleinen Helfer ordnen und sortieren Karteikarten, machen Hängeregister übersichtlich und halten einzelne Akten und Karteikarten sicher.
  • Durch kleine Klemmnocken sitzen die Kartenreiter, die in 6 Grundfarben erhältlich sind, fest und sicher.
  • Mit wasserfesten Stiften können die Kartenreiter zudem schnell und dauerhaft beschriftet werden.
  • Produktdetails: aus Polystyrol
  • Breite: 25 mmVerpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
1.0000 kg
Farbe:
rot
Höhe:
40 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
1000 Stück
Taben:
blanko
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, farbreiter rot, fenster reiter, 11, Griffreiter, Kartei, Kartei-Griffreiter, Kartei-Terminreiter, KarteiGriffreiter, Karteireiter, KarteiTerminreiter, Tab, Tabe, Tabreiter, Terminreiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,22*
€ 115,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,94*
€ 114,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,10*
€ 109,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,09*
€ 98,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,51*
€ 95,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,10*
€ 83,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0011-30
ab € 70,08*
Ähnlich
Laurel
0011-70
ab € 69,90*
Ähnlich
Laurel
0011-95
ab € 70,01*
Ähnlich
Laurel
0011-60
ab € 69,73*
Ähnlich
Laurel
0011-11
ab € 70,22*
Ähnlich
Laurel
0011-10
ab € 69,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.