Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiegelöscher Scala Leder cognac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiegelöscher Scala Leder cognac
Wiegelöscher Scala Leder cognac
Wiegelöscher Scala Leder cognac
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39218
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39218
EAN/GTIN:
     4006677392185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löschwiege
Wiegelöscher
löschwiege läufer
löschwiege
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • nachfüllbar
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H x T): 70 x 25 x 165 mm
  • Farbe: cognac
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.197 kg
Farbe:
braun
Farbname:
cognac
Höhe:
25 mm
Länge:
165 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Weitere Suchbegriffe: Ambiente, Löscher, Scala, Wiege, Wiege-Löscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
39108
ab € 93,75*
Zubehör
Läufer
39048
ab € 75,54*
Zubehör
Läufer
24030
ab € 2,19*
Zubehör
Läufer
39128
ab € 44,61*
Zubehör
Läufer
39078
ab € 37,02*
Zubehör
Läufer
39018
ab € 84,88*
Zubehör
Läufer
39038
ab € 85,64*
Zubehör
Läufer
39098
ab € 85,35*
Zubehör
Läufer
39058
ab € 49,63*
Zubehör
Läufer
39418
ab € 61,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.