Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad Ambiente Concerto Leder schwarz, schwarz Naht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousepad Ambiente Concerto Leder schwarz, schwarz Naht
Mousepad Ambiente Concerto Leder schwarz, schwarz Naht
Mousepad Ambiente Concerto Leder schwarz, schwarz Naht
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF37056
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     37056
EAN/GTIN:
     4006677370565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
  • Ambiente-Serie Concerto
  • Eine Sinfonie für jeden Schreibtisch
  • Eine Komposition aus fein genarbten Rindsleder und echtem Leder in Carbon-Optik
  • Jeder Artikel ist mit einer Ziernaht ausgestattet
  • Modernes und gleichermaßen edles Design
  • Durch Handarbeit wird jedes Teil zum Unikat
  • Formvollendet in hochwertiger Qualität
  • Jedes Teil ist edel verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.143 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
260 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Nahtfarbe:
schwarz
Serie:
Ambiente-Concerto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
38056
ab € 117,49*
Zubehör
Läufer
35056
ab € 119,13*
Zubehör
Läufer
31056
ab € 61,61*
Zubehör
Läufer
34056
ab € 92,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.