Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 38056 Schreibtischunterlage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 38056 Schreibtischunterlage Schwarz
Laufer 38056 Schreibtischunterlage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85546863
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     38056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage leder black
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
650 mm
Paketgewicht
1800 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Blendfreie Oberfläche
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Leistungen
Kalender
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35056
ab € 119,07*
Zubehör
Läufer
31056
ab € 61,60*
Zubehör
Läufer
37056
ab € 38,76*
Zubehör
Läufer
34056
ab € 92,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.