Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock 68x98cm 20 Blatt 80g/qm blanko


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flipchartblock 68x98cm 20 Blatt 80g/qm blanko
Flipchartblock 68x98cm 20 Blatt 80g/qm blanko
Artikel-Nr.:
     467-#LAND100050593
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050593
EAN/GTIN:
     4006144100213
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
  • Flipchartblock Work
  • weiß, feines holzfreies Schreibpapier, 80 g/qm
  • 6fach Universallochung, perforiert
  • 5 Stück gerollt
  • Größe: 68 cm, 99 cm
  • Vorderseite/Rückseite: blanko, blanko
  • Block mit: 20 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Breite:
680 mm
Bruttogewicht:
1.16 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
980 mm
Lineatur:
blanko
Lochung:
6-fach
Marke:
Landre
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier blanko 80g, flipchart papier, flipchart-papier landre, Ersatzpapier, Flipchart, Flipchartblöcke, Flipchartblocks, Papierblock, Tafelblock
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,17*
€ 24,40*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,97*
€ 28,26*
Lager 467
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,39*
€ 28,65*
9 Tage
30
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,08*
€ 51,25*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 39,88*
€ 53,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050584
ab € 1,84*
Ähnlich
Landré
100050583
ab € 1,84*
Ähnlich
Landré
100050572
ab € 1,13*
Ähnlich
Landré
100050571
ab € 1,13*
Ähnlich
Landré
100050588
ab € 3,58*
Ähnlich
Landré
100050589
ab € 3,58*
Ähnlich
Landré
100050591
ab € 3,60*
Ähnlich
Landré
100050508
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050509
ab € 5,70*
Ähnlich
Landré
100050510
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050511
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050512
ab € 0,53*
Ähnlich
Landré
100050513
ab € 0,53*
Ähnlich
Landré
100050536
ab € 1,33*
Ähnlich
Landré
100050537
ab € 1,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.