Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock Office LANDRÉ® 100050593, Papier holzfrei, blanko, 65cm breit, 20 Blatt, weiß, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-331384
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050593
EAN/GTIN:
     4006144100213
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Der Flipchartblock aus feinem, holzfreien Schreibpapier für unkompliziertes, situationsgerechtes und schnelles Festhalten und Darstellen von Informationen. Die Mikroperforation ermöglicht ein sauberes Abreißen der Blätter. Dank 6-fach Lochung ist der Flipchartblock für alle handelsüblichen Flipchart-Tafeln geeignet.
Höhe 98cm, Lochung Universallochung, perforiert ja, Inhalt der Packung 5 Blöcke, gerollt im Karton, Lineatur Rückseite blanko, Papiergewicht 80g/m²
Weitere Informationen:
Papier:
holzfrei
Farbe:
weiß
Lineatur Vorderseite:
blanko
Breite:
65
Höhe:
98
Lochung:
Universallochung
perforiert:
ja
Anzahl Blatt:
20
Inhalt der Packung:
5 Blöcke, gerollt im Karton
Lineatur Rückseite:
blanko
Papiergewicht:
80
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier blanko 80g, flipchart papier, flipchart-papier landre, Flipchartblock Office, Block, Blöcke, Flipchart-Blöcke, Flipchart-Papiere, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Zubehör (Papier), Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipcharttafel-Zubehör, Flipcharttafel-Zubehör (Papier), Flipcharttafelzubehör, Flipcharttafelzubehör (Papier), Flipchartzubehör, Flipchartzubehör (Papier), Haft-Flipchartpapier, Haftflipchart, Haftpapier für Flipchart, Papier, Papiere, Tafelzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,17*
€ 24,68*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,94*
€ 28,35*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,49*
€ 28,75*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 39,85*
€ 53,90*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,90*
€ 64,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,20*
€ 63,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,90*
€ 60,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,89*
€ 54,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050584
ab € 1,85*
Ähnlich
Landré
100050583
ab € 1,83*
Ähnlich
Landré
100050572
ab € 1,13*
Ähnlich
Landré
100050571
ab € 1,13*
Ähnlich
Landré
100050588
ab € 3,59*
Ähnlich
Landré
100050589
ab € 3,59*
Ähnlich
Landré
100050591
ab € 3,62*
Ähnlich
Landré
100050508
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050509
ab € 5,69*
Ähnlich
Landré
100050510
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050511
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050512
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050513
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050537
ab € 1,32*
Ähnlich
Landré
100050592
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.