Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose Medi Grip M2 rot/blau Linkshänder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzdose Medi Grip M2 rot/blau Linkshänder
Doppelspitzdose Medi Grip M2 rot/blau Linkshänder
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1054111
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1054111
EAN/GTIN:
     4064900018752
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • MEDI GRIP II
  • therapeutischer Ergonomiespitzer mit Magnesium-Doppeleinbauspitzer
  • für Linkshänder
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0427 kg
Farbe:
rot/blau
Farbe des Behälters:
rot
Händigkeit:
Linkshand
Lochverschluss:
ja
Marke:
Kum
Material:
Metall/Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,02167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,32004*
€ 28,94085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,42004*
€ 27,86985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,75002*
€ 27,07252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,13002*
€ 21,57472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.