Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Epson ERC 09/HX 20 4mm/0,2m Nylon violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kores R565NYV Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Kores R565NYV Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     467-#KORER565NYV
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     R565NYV
EAN/GTIN:
     4045257956539
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
  • Farbband für Nadeldrucker
  • Nylon
  • violett
  • für Modell Epson ERC 09 / HX 20 u.a.
  • 4mm/0,2m
Weitere Informationen:
Bandlänge:
0.2 m
Breite:
4 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
violett
Gruppen-Nr.:
565
Marke:
Kores
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, kassenfarbband lila, registrierkassen farbband, Drucker, Druckerband, Druckerfarbband, Farbbandkassette, FBK, Gruppe, Nadeldruckerfarbband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,50*
€ 4,08*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 4,16*
8 Tage
31
€ 5,00*
ab € 3,33*
€ 5,23*
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 5,23*
€ 3,50*
ab € 14,46*
€ 20,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.