Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KORER324NYS Herst.-Nr.: R324NYS EAN/GTIN: 4045257932410 |
| |
|
| | |
| - Farbband für Nadeldrucker
- Nylon
- schwarz
- für Modell Printronix P 300 u.a.
- 25,4mm/55m
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 55 m | Breite: | 25.4 mm | Bruttogewicht: | 0.2 kg | Farbe: | schwarz | Gruppen-Nr.: | 324 | Marke: | Kores |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucker, Druckerband, Druckerfarbband, Farbbandkassette, FBK, Gruppe, Nadeldruckerfarbband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,70* | € 13,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,65* | € 14,47* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,79* | € 14,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|